› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda rame 16mmq vite 12mm installazione elettrica

Cod. Rexel CEA3-M12
Cod. Produttore A3-M12
Cod. EAN 8016692038179

Informazioni principali

  • Sezione: 16 mmq
  • Vite filettata: 12 mm
  • Materiale: Rame stagnato
  • Forma: Anulare con flangia
  • Foro di visione: Presente
  • Angolo raccordo: Dritto
  • Protezione: Contro corrosione
  • Serie: CEA3-M12

Descrizione del prodotto

Capocorda in rame stagnato per sezione 16 mmq con vite di collegamento filettata metrico M12. Progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e una protezione ottimale della superficie. La flangia ha una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi, adatta per conduttori di classe 5 flessibile. Dotato di foro di visione per facilitare il controllo del serraggio. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA3-M12 è un capocorda di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche affidabili. Realizzato in rame, offre una sezione di 16 mmq e una filettatura di collegamento metrica di 12 mm. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo dritto assicurano un'installazione semplice e sicura. Dotato di foro di visione, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e robustezza. La finitura stagnata offre una protezione superiore contro la corrosione.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

16 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

6

Capocorda rame 16mmq vite 12mm installazione elettrica
€ 0,715 x 1 pz.
(pz.)