Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA3-M5/9
Cod. Produttore
A3-M5/9
Cod. EAN
8016692146096

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 16 mm²
  • Vite: 5 mm
  • Lunghezza vite: 9 mm
  • Tipo: Capocorda
  • Serie: CEA3-M5/9
Capocorda in rame stagnato di alta qualità, progettato per sezioni di conduttori da 16 mm². Dotato di vite di collegamento metrica M5 e foro di visione per un’installazione precisa e sicura. La flangia presenta una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180°, garantendo un collegamento stabile e affidabile. Ideale per conduttori di classe 5 (flessibili), questo capocorda assicura una protezione superficiale stagnata che previene la corrosione e assicura una lunga durata nel tempo. La sua esecuzione stretta della flangia permette un montaggio compatto in spazi ridotti, rendendolo perfetto per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ATTACCO CONTENUTO

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

16 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

esecuzione stretta della flangia

Dimensioni AWG

6

Produttore

Capocorda 16mmq vite 5mm B9mm per automazione industriale