Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA3-M16
Cod. Produttore
A3-M16
Cod. EAN
8016692761305

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 16 mmq
  • Filettatura: 16 mm
  • Forma flangia: anulare
  • Materiale: rame stagnato
  • Angolo raccordo: dritto
  • Foro di visione: presente
  • Classe conduttore: flessibile
  • Serie: CEA3-M16
Capocorda in rame stagnato con sezione da 16 mm², progettato per il collegamento sicuro di conduttori flessibili di classe 5. Presenta una filettatura metrica M16 e una forma anulare della flangia con angolo di raccordo di 180° orizzontale. Il capocorda è dotato di foro di visione per facilitare l'ispezione e garantisce ottima conduttività elettrica grazie al materiale di alta qualità e alla protezione superficiale contro l'ossidazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA3-M16 è un capocorda di alta qualità realizzato in rame, progettato per sezioni di 16 mmq. Con una filettatura metrica di 16 mm, offre un angolo di raccordo diritto e una forma anulare della flangia. La superficie stagnata garantisce una protezione efficace, mentre la classe del conduttore flessibile assicura un'ottima adattabilità. Dotato di un foro di visione, il CEA3-M16 rappresenta una soluzione ideale per connessioni elettriche affidabili e durature.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

16 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

6

Produttore

Capocorda rame 16mmq vite 16mm per cablaggio elettrico