Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA30-M20
Cod. Produttore
A30-M20
Cod. EAN
8016692038599

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 150mmq
  • Filettatura: 20mm
  • Materiale: Rame stagnato
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Foro di visione: Presente
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Serie: CEA30-M20
Capocorda in rame stagnato per sezioni di 150 mmq, dotato di foro di collegamento filettato metrico M20. Progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e sicura, presenta una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi. La classe del conduttore è flessibile (Classe 5), ideale per applicazioni che richiedono facilità di installazione e resistenza nel tempo. Questo accessorio è indicato per l’utilizzo in impianti elettrici professionali, assicurando una protezione efficace contro l’ossidazione grazie al trattamento di stagnatura della superficie. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA30-M20 è un componente essenziale per connessioni elettriche affidabili. Realizzato in rame, offre una classe del conduttore flessibile, garantendo versatilità e facilità d'uso. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto assicurano un'installazione semplice e sicura. Con una filettatura metrica di 20 mm e un foro di visione, è progettato per una protezione della superficie stagnata. Questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e prestazioni elevate.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

150 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

20

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

250 kcmil

Produttore

Capocorda rame 150mmq vite 20mm installazione elettrica industriale