Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA30-M14
Cod. Produttore
A30-M14
Cod. EAN
8016692038575

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 150 mmq
  • Materiale: Rame
  • Filettatura: 14 mm
  • Forma flangia: Anulare
  • Foro di visione: Presente
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CEA30-M14
  • Connessione: Sicura e affidabile
Capocorda in rame stagnato con sezione da 150 mm² e vite di collegamento metrica da 14 mm. Progettato con angolo di raccordo a 180 gradi e forma anulare della flangia, garantisce una connessione elettrica flessibile e affidabile. Dotato di foro di visione per un facile controllo del collegamento, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA30-M14 è un capocorda di alta qualità progettato per conduttori flessibili con sezione di 150 mmq. Realizzato in rame, offre una resistenza eccellente e una connessione sicura. La forma anulare della flangia garantisce un'installazione semplice e precisa, mentre il foro di visione consente di monitorare il collegamento. Con una filettatura metrica di 14 mm, questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e performance elevate.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

150 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

250 kcmil

Produttore

Capocorda rame 150mmq vite 14mm per cablaggio elettrico