Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA30-M16
Cod. Produttore
A30-M16
Cod. EAN
8016692038582

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 150 mmq
  • Vite: 16 mm
  • Materiale: rame alta qualità
  • Forma: anulare con raccordo diritto
  • Foro di visione: per ispezione
  • Conduttori: flessibili classe 5
  • Applicazioni: varie e versatili
  • Serie: CEA30
Capocorda in rame stagnato per connessioni elettriche, progettato per sezioni di cavo da 150 mm². Dotato di vite di fissaggio con filettatura metrica M16, garantisce un collegamento sicuro e affidabile. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo orizzontale a 180° facilitano l'installazione in spazi ridotti. Questo capocorda è realizzato con materiale di alta qualità, assicurando una buona conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. La presenza del foro di visione permette un controllo visivo dell'installazione. Ideale per applicazioni che richiedono componenti flessibili e durevoli nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda CEA30-M16, un elemento essenziale per le connessioni elettriche. Realizzato in rame di alta qualità, questo capocorda ha una sezione di 150 mmq e una vite di 16 mm, garantendo una connessione solida e affidabile. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto lo rendono versatile per diverse applicazioni. Con un foro di visione per una facile ispezione, è progettato per conduttori flessibili di classe 5. Ideale per chi cerca prestazioni e sicurezza.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

150 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

250 kcmil

Produttore

Capocorda rame 150mmq vite 16mm per cablaggio elettrico industriale