› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda rame 120mmq vite 14mm installazione elettrica

Cod. Rexel CEA24-M14
Cod. Produttore A24-M14
Cod. EAN 8016692038513

Informazioni principali

  • Sezione: 120 mmq
  • Filettatura: 14 mm
  • Materiale: Rame stagnato
  • Forma: Anulare
  • Angolo: Raccordo diritto
  • Foro di visione: Presente
  • Protezione: Anti-corrosione
  • Serie: CEA24-M14

Descrizione del prodotto

Capocorda in rame stagnato per sezioni di cavo fino a 120 mmq, dotato di vite di collegamento metrico M14. Progettato con angolo di raccordo orizzontale a 180° e forma anulare della flangia, garantisce una connessione elettrica affidabile e duratura. Adatto per conduttori di classe 5 flessibile, offre resistenza alla corrosione grazie al trattamento superficiale stagnato e include un foro di visione per un'installazione precisa. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA24-M14 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame, offre una sezione di 120 mmq e una filettatura metrica di 14 mm. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto assicurano un'installazione semplice e veloce. Dotato di foro di visione, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e robustezza. La superficie stagnata fornisce una protezione aggiuntiva contro la corrosione, rendendolo una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

120 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Capocorda rame 120mmq vite 14mm installazione elettrica
€ 4,81 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info