› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda rame 10mmq vite 12mm installazione elettrica

Cod. Rexel CEA2-M12
Cod. Produttore A2-M12
Cod. EAN 8016692038117

Informazioni principali

  • Sezione: 10 mmq
  • Filettatura: 12 mm
  • Materiale: rame
  • Forma: anulare
  • Angolo raccordo: dritto
  • Foro di visione: integrato
  • Classe conduttore: flessibile
  • Serie: CEA2-M12

Descrizione del prodotto

Capocorda in rame stagnato per sezione cavo da 10 mmq, con filettatura metrica M12. Progettato per connessioni elettriche flessibili di classe 5, presenta una forma anulare con foro di visione e angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi, garantendo affidabilità e facilità di installazione nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA2-M12 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame, questo capocorda ha una sezione di 10 mmq e una filettatura metrica di 12 mm. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo dritto ne facilitano l'installazione. Con un foro di visione integrato, offre una visibilità ottimale per il controllo delle connessioni. La classe del conduttore è flessibile, rendendo il CEA2-M12 ideale per diverse applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

10 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

8

Capocorda rame 10mmq vite 12mm installazione elettrica
€ 0,715 x 1 pz.
(pz.)