Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA2-M5/9
Cod. Produttore
A2-M5/9
Cod. EAN
8016692308203

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 10 mmq
  • Vite di serraggio: 5 mm
  • Lunghezza vite: 9 mm
  • Tipo: Capocorda
  • Serie: CEA2
  • Materiale: Metallo conduttore
  • Applicazione: Connessione elettrica
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Capocorda in rame stagnato per sezione 10 mm², dotato di vite metrica M5 e foro di collegamento da 9 mm. Progettato con angolo di raccordo orizzontale a 180° e flangia di forma anulare stretta, garantisce una connessione elettrica flessibile e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali conduttivi di alta qualità e protezione superficiale contro l’ossidazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ATTACCO CONTENUTO

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

10 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

esecuzione stretta della flangia

Dimensioni AWG

8

Produttore

Capocorda 10mmq vite 5mm larghezza 9mm uso industriale