› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda rame 10mmq vite 4mm per cablaggio elettrico

Cod. Rexel CEA2-M4
Cod. Produttore A2-M4
Cod. EAN 8016692038063

Informazioni principali

  • Sezione: 10 mmq
  • Vite filettata: 4 mm
  • Materiale: rame
  • Tipo: capocorda
  • Forma: anulare
  • Ispezione: foro di visione
  • Classe: conduttore flessibile
  • Serie: CEA2-M4

Descrizione del prodotto

Capocorda in rame stagnato per sezioni da 10 mmq, dotato di vite di fissaggio M4. Progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile, presenta una forma anulare con foro di visione e angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi. Ideale per conduttori flessibili di classe 5, assicura una protezione superficiale contro l'ossidazione e una lunga durata nel tempo. Questo accessorio elettrico è studiato per facilitare l’installazione e mantenere elevate prestazioni di conduttività. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA2-M4 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame, offre una classe di conduttore flessibile, ideale per applicazioni elettriche. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo dritto assicurano un montaggio semplice. Con un foro di visione integrato, consente un'ispezione facile delle connessioni. La filettatura di collegamento metrica di 4 mm rende questo prodotto versatile e adatto a diverse esigenze nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

10 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

8

Capocorda rame 10mmq vite 4mm per cablaggio elettrico
€ 0,459 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.