Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA1-M3
Cod. Produttore
A1-M3
Cod. EAN
8016692037998

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 4-6 mmq
  • Vite filettata: 3 mm
  • Materiale: rame stagnato
  • Classe conduttore: 5 flessibile
  • Forma flangia: anulare
  • Angolo raccordo: dritto
  • Foro di visione: presente
  • Serie: CEA1-M3
Capocorda in rame stagnato per sezioni da 4 a 6 mmq, con vite di fissaggio da 3 mm. Progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e sicura, presenta una flangia di forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi. Il conduttore è di classe 5, quindi flessibile, ideale per installazioni che richiedono adattabilità e resistenza. La presenza del foro di visione facilita il controllo del collegamento, mentre la filettatura metrica da 3 mm assicura un fissaggio stabile e duraturo. Questo capocorda è indicato per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni costanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA1-M3 è un elemento essenziale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, offre una classe 5 di conduttore flessibile, garantendo prestazioni eccellenti. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto facilitano l'installazione, mentre il foro di visione consente un controllo visivo pratico. Con una filettatura metrica di 3 mm e una protezione superficiale stagnata, questo capocorda è progettato per durare nel tempo.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

6 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda rame sez.4-6mmq vite 3mm per connessioni elettriche