Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA06-M6
Cod. Produttore
A06-M6
Cod. EAN
8016692037974

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1,5-2,5 mmq
  • Filettatura: vite M6
  • Materiale: rame di alta qualità
  • Forma: anulare con angolo retto
  • Foro di visione: integrato
  • Fissaggio: sicuro e stabile
  • Applicazione: flessibilità e robustezza
  • Serie: CEA06
Capocorda in rame stagnato per sezioni da 1,5 a 2,5 mmq con vite di collegamento metrica da 6 mm. Progettato con forma anulare e angolo di raccordo orizzontale a 180°, garantisce una connessione flessibile e sicura per conduttori di classe 5. Dotato di foro di visione per un controllo agevolato durante l’installazione, assicura protezione della superficie e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA06-M6 è progettato per garantire connessioni elettriche affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, supporta sezioni di cavo da 1,5 a 2,5 mmq. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto facilitano l'installazione, mentre la filettatura metrica di 6 mm assicura un fissaggio sicuro. Con un foro di visione integrato, permette un controllo visivo della connessione. Questo capocorda è la scelta ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e robustezza.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

2,5 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda rame 1,5-2,5mmq vite 6mm installazione elettrica