Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA06-M5
Cod. Produttore
A06-M5
Cod. EAN
8016692037967

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5-2,5 mmq
  • Vite metrica: 5 mm
  • Materiale: rame alta qualità
  • Classe: 5
  • Forma: anulare
  • Angolo raccordo: dritto
  • Foro di visione: presente
  • Serie: CEA06-M5
Capocorda in rame stagnato per sezioni da 1,5 a 2,5 mmq con vite di collegamento metrica M5. Progettato per conduttori di classe 5 flessibili, presenta una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi. Questo terminale garantisce una connessione affidabile e durevole, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e precisione nel fissaggio. La presenza del foro di visione facilita il controllo dell’installazione, mentre la protezione superficiale in stagnatura assicura resistenza alla corrosione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA06-M5 è progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, questo capocorda è adatto per sezioni di 1,5-2,5 mmq e presenta una vite di collegamento metrica da 5 mm. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto assicurano una facile installazione. Inoltre, è dotato di un foro di visione per monitorare facilmente il collegamento. Con classe 5, è ideale per conduttori flessibili, offrendo prestazioni eccellenti in ogni applicazione elettrica.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

2,5 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda rame 1,5-2,5mmq vite M5 per cablaggio elettrico