Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA06-M3
Cod. Produttore
A06-M3
Cod. EAN
8016692037936

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1,5-2,5 mmq
  • Filettatura vite: 3 mm
  • Materiale: rame
  • Forma: anulare
  • Angolo raccordo: dritto
  • Foro di visione: integrato
  • Isolamento: non isolato
  • Serie: CEA06-M3
Capocorda in rame stagnato per sezioni da 1,5 a 2,5 mmq, dotato di vite di fissaggio da 3 mm. Progettato con angolo di raccordo orizzontale a 180° e flangia dalla forma anulare, garantisce una connessione flessibile e sicura grazie alla classe 5 del conduttore. La presenza del foro di visione facilita il controllo dell'installazione, mentre la filettatura metrica da 3 mm assicura un montaggio stabile e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e protezione superficiale stagnata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA06-M3 è un capocorda di alta qualità progettato per sezioni di cavo da 1,5 a 2,5 mmq. Realizzato in rame, offre una connessione sicura grazie alla sua filettatura metrica da 3 mm. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo dritto garantiscono un'installazione semplice e precisa. Con un foro di visione integrato, il CEA06-M3 permette di monitorare facilmente la connessione. Non isolato, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità, classificato come classe 5 per conduttori flessibili.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

2,5 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda rame 1,5-2,5mmq vite 3mm installazione elettrica