Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA03-M5
Cod. Produttore
A03-M5
Cod. EAN
8016692037912

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,25-1,5 mmq
  • Materiale: Rame stagnato
  • Tipo connessione: Vite 5 mm
  • Forma: Anulare con flangia
  • Foro di visione: Presente
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Serie: CEA03-M5
  • Installazione: Semplice e sicura
Capocorda in rame stagnato con sezione da 0,25 a 1,5 mmq, progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Dotato di vite di collegamento metrica M5 e foro di visione per un facile controllo dell’installazione. La flangia presenta una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e precisione. La classe del conduttore è 5, indicativa di un cavo flessibile, adatto per impianti elettrici con esigenze di movimento e adattabilità. Questo capocorda assicura una protezione ottimale della superficie grazie alla stagnatura, migliorando la resistenza alla corrosione e la durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA03-M5 è un capocorda di alta qualità progettato per sezioni da 0,25 a 1,5 mmq. Realizzato in rame, offre una resistenza eccellente e una classe del conduttore flessibile per un'installazione semplice e sicura. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto assicurano una connessione stabile. Dotato di un foro di visione, questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche dove la protezione della superficie stagnata è fondamentale. Un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

1,5 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda rame 0,25-1,5 mmq vite 5 mm per impianti elettrici