Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE17-M6
Cod. Produttore
ANE17-M6
Cod. EAN
8016692039657

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 70 mmq
  • Tipo: Capocorda isolato
  • Flessibilità: Flessibilissimi
  • Serie: CEANE17-M6
  • Materiale: Vite
  • Applicazione: Connessioni elettriche
Capocorda isolato per conduttori flessibili in rame sez. 70 mm², con rivestimento isolante in poliammide PA 6.6 di colore nero. Realizzato in tubo di rame elettrolitico stagnato per garantire ottima duttilità e resistenza all’ossidazione. La forma anulare della flangia consente un collegamento sicuro con filettatura metrica M6. Il prodotto è progettato per operare in un intervallo di temperatura da -20°C a +115°C, con picchi fino a +130°C. Dotato di foro di visione per facilitare il controllo del corretto inserimento del conduttore, è adatto per l’uso con fili ultra sottili (classe 6). Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

con foro di visione

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda isolato 70mmq flessibile vite 6mm per cablaggio industriale