Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE20-M16
Cod. Produttore
ANE20-M16
Cod. EAN
8016692039763

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 95 mmq
  • Tipo: Capocorda isolato
  • Materiale: Flessibile
  • Serie: CEANE20-M16
  • Quantità consigliata: 25
  • Finitura: Vite
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Isolamento: Presente
Capocorda isolato della serie ANE, progettato per conduttori flessibili in rame con sezione di 95 mm². Realizzato in tubo di rame elettrolitico stagnato per garantire una elevata conduttività e resistenza all'ossidazione, con isolamento in poliammide PA 6.6 che assicura protezione e durabilità. Il capocorda presenta un angolo di raccordo orizzontale a 180° e una flangia di forma anulare. Il colore dell’isolamento è nero e la filettatura di collegamento metrica è da 16 mm. È adatto per conduttori di classe 6, ovvero a filo ultra sottile, e dispone di foro di visione per facilitare l’installazione. La temperatura di esercizio varia da -20°C fino a +115°C, con picchi fino a +130°C. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità, facilità di installazione e protezione ottimale del collegamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

con foro di visione

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda isolato 95mmq flessibile vite 16mm automazione industriale