Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE17-M16
Cod. Produttore
ANE17-M16
Cod. EAN
8016692039718

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 70 mmq
  • Tipo: Capocorda isolato
  • Materiale: Flessibile
  • Serie: CEANE17-M16
  • Isolamento: Vit
  • Applicazione: Connessione cavi
  • Resistenza: Alta flessibilità
  • Utilizzo: Industriale
Il capocorda isolato CEANE17-M16 è realizzato in rame elettrolitico stagnato per garantire un'ottima conduttività e resistenza all'ossidazione. Presenta un isolamento in poliammide PA 6.6 di colore nero, che assicura protezione e durata nel tempo. È progettato per l'uso con conduttori flessibili a filo ultra sottile di sezione 70 mm², con filettatura metrica M16. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo di 180° orizzontale facilitano l'installazione e la connessione sicura. Il prodotto è dotato di foro di visione per un controllo ottimale durante il montaggio e garantisce prestazioni affidabili in un ampio range di temperature da -20°C a +115°C, con picchi fino a +130°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

con foro di visione

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda isolato 70mmq flessibile vite 16mm cablaggio industriale