Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE20-M14
Cod. Produttore
ANE20-M14
Cod. EAN
8016692039756

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 95 mmq
  • Tipo: Capocorda isolato
  • Flessibilità: Flessibilissimi
  • Serie: CEANE20-M14
  • Materiale: Rame flessibile
  • Isolamento: Vitroplast
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Applicazione: Connessioni elettriche
Il capocorda isolato CEANE20-M14 è realizzato in tubo di rame elettrolitico stagnato, garantendo un'ottima duttilità e resistenza all'ossidazione. L'isolamento è in poliammide PA 6.6, materiale che assicura protezione e durata anche in condizioni operative da -20°C a +115°C, con picchi fino a +130°C. Progettato per l'uso con conduttori flessibili in rame di sezione 95 mm², presenta una flangia di forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180°. Il colore dell’isolamento è nero. La filettatura di collegamento metrica ha misura 14 mm. Questo capocorda è dotato di foro di visione per facilitare il corretto inserimento del conduttore, che deve essere completamente inserito prima della crimpatura centrale. La classe del conduttore è 6, ovvero a filo ultra sottile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata flessibilità e affidabilità nel collegamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

con foro di visione

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda isolato 95mmq flessibile vite 14mm automazione industriale