Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE17-M12
Cod. Produttore
ANE17-M12
Cod. EAN
8016692039695

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 70 mmq
  • Tipo: Capocorda isolato
  • Materiale: Flessibile
  • Serie: CEANE17-M12
  • Finitura: Vite
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Isolamento: Presente
  • Flessibilità: Elevata
Capocorda isolato per conduttori flessibili in rame da 70 mm², con rivestimento in poliammide PA 6.6 per garantire un’ottima protezione e isolamento. Realizzato con tubo in rame elettrolitico stagnato, garantisce elevata duttilità e resistenza all’ossidazione. La flangia ha una forma anulare con foro di visione e misura di filettatura metrica M12. Il colore dell’isolamento è nero. Adatto per temperature operative da -20°C a +115°C con picchi fino a +130°C, è progettato per un’installazione sicura e affidabile su conduttori di classe 6 a filo ultra sottile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

con foro di visione

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda isolato 70mmq flessibile vite 12mm per cablaggio elettrico