Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE17-M10
Cod. Produttore
ANE17-M10
Cod. EAN
8016692039671

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 70 mmq
  • Tipo: Capocorda isolato
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: CEANE17-M10
  • Materiale: Flessibilissimi
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Isolamento: Presente
  • Applicazione: Connessione cavi
Capocorda isolato per conduttori flessibili in rame di sezione 70 mm², realizzato con tubo in rame elettrolitico stagnato per garantire elevata conduttività e resistenza all'ossidazione. L'isolamento è in poliammide PA 6.6 di colore nero, che assicura protezione e durabilità anche in condizioni operative da -20°C fino a +115°C, con picchi fino a +130°C. La flangia ad angolo di 180° orizzontale e la forma anulare facilitano il collegamento affidabile tramite filettatura metrica M10. Questo capocorda è progettato per l'uso con fili ultra sottili di classe 6, offrendo una soluzione robusta e sicura per connessioni elettriche di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

con foro di visione

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda isolato 70mmq flessibile vite 10mm automazione industriale