Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE9-M10
Cod. Produttore
ANE9-M10
Cod. EAN
8016692039572

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 35 mmq
  • Tipo: Capocorda isolato
  • Flessibilità: Flessibilissimi
  • Serie: CEANE9-M10
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Materiale: Rame flessibile
  • Isolamento: Presente
  • Applicazione: Connessioni elettriche
Il capocorda isolato CEANE9-M10 è realizzato in tubo di rame elettrolitico stagnato, garantendo elevata conduttività e resistenza all'ossidazione. L'isolamento è in poliammide PA 6.6, materiale che assicura robustezza e protezione termica con un intervallo di temperatura operativa da -20°C a +115°C, con picchi fino a +130°C. Progettato per conduttori flessibili in rame di sezione 35 mm², presenta un angolo di raccordo di 180° e una forma anulare della flangia, ideale per connessioni sicure e affidabili. Il capocorda è di colore nero e adatto a conduttori di classe 6 con filo ultra sottile, assicurando una perfetta adattabilità e una connessione stabile in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

35 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

con foro di visione

Dimensioni AWG

2

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda isolato 35mmq flessibile vite 10mm automazione industriale