Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE35-M14
Cod. Produttore
ANE35-M14
Cod. EAN
8016692039831

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 150 mmq
  • Tipo: Capocorda isolato
  • Flessibilità: Flessibilissimi
  • Serie: CEANE35-M14
  • Materiale: Rame
  • Isolamento: Vinile
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Utilizzo: Alta conduttività
Capocorda isolato per conduttori flessibili in rame da 150 mm², con isolamento in poliammide PA 6.6 di colore nero. Realizzato con tubo in rame elettrolitico stagnato per garantire ottima conduttività e resistenza all’ossidazione. La flangia presenta una forma anulare con foro di visione e filettatura metrica M14. Adatto per applicazioni con conduttori di classe 6 a filo ultra sottile, con angolo di raccordo orizzontale a 180°. Progettato per operare in un intervallo di temperature da -20°C a +115°C, con picchi fino a +130°C. Ideale per connessioni elettriche affidabili e sicure in impianti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

150 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

con foro di visione

Dimensioni AWG

300 kcmil

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda isolato 150mmq flessibile vite 14mm per cablaggio industriale