Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE29-M20
Cod. Produttore
ANE29-M20
Cod. EAN
8016692039817

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 120 mmq
  • Tipo: Capocorda isolato
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: CEANE29-M20
  • Materiale: Flessibile
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Isolamento: Presente
  • Quantità consigliata: 20 pz
Il capocorda isolato CEANE29-M20 è realizzato in tubo di rame elettrolitico stagnato, garantendo un'ottima duttilità e resistenza all'ossidazione. L'isolamento è in poliammide PA 6.6, materiale che assicura protezione e durabilità anche in condizioni operative da -20°C fino a +115°C, con picchi fino a +130°C. Progettato per conduttori flessibili in rame di sezione 120 mm², classe 6 a filo ultra sottile, presenta una flangia di forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180°. Il capocorda è di colore nero e dispone di foro di visione per facilitare l'installazione. La filettatura metrica di collegamento è M20. Questo connettore è ideale per garantire una connessione elettrica sicura, affidabile e duratura in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore:

    FLESSIBILISSIMI

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

120 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

20

con foro di visione

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda isolato 120mmq flessibile vite 20mm cablaggio industriale