Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE29-M10
Cod. Produttore
ANE29-M10
Cod. EAN
8016692039770

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 120 mmq
  • Tipo: Capocorda isolato
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: CEANE29-M10
  • Materiale: Rame flessibile
  • Isolamento: Presente
  • Applicazione: Connessione cavi
  • Uso: Industriale
Capocorda isolato per conduttori flessibili in rame con sezione di 120 mm², dotato di rivestimento isolante in poliammide PA 6.6 di colore nero. Il corpo è realizzato in rame stagnato per garantire ottima conduttività e resistenza all’ossidazione. La flangia ha una forma anulare con angolo di raccordo di 180° orizzontale, ideale per connessioni sicure e affidabili. Progettato per l’uso con conduttori di classe 6 a filo ultra sottile, questo capocorda offre un’ottima combinazione di flessibilità e durata, con una filettatura metrica di collegamento M10. La presenza di un foro di visione facilita il controllo dell’inserimento del conduttore. Adatto a temperature operative da -20°C fino a +115°C con picchi fino a +130°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore:

    FLESSIBILISSIMI

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

120 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

con foro di visione

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda isolato 120mmq flessibile vite 10mm per cablaggio industriale