Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE20-M8
Cod. Produttore
ANE20-M8
Cod. EAN
8016692039725

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 95 mmq
  • Tipo: Capocorda isolato
  • Flessibilità: Flessibilissimi
  • Serie: CEANE20-M8
  • Applicazione: Flessibili
  • Quantità consigliata: 25
Capocorda isolato in rame stagnato con isolamento in poliammide PA 6.6, progettato per conduttori flessibili in rame. Caratterizzato da un angolo di raccordo orizzontale a 180° e una forma della flangia anulare, garantisce un'ottima connessione elettrica e resistenza alla corrosione. L'isolamento nero protegge il conduttore e consente un utilizzo sicuro fino a temperature operative da -20°C a +115°C, con picchi fino a +130°C. La filettatura metrica di collegamento è M8, adatta a sezioni di conduttore fino a 95 mm² di classe 6 (filo ultra sottile). Il foro di visione facilita il controllo dell'inserimento del conduttore durante l'installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

con foro di visione

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda isolato flessibile 95mmq vite 8mm cablaggio industriale