Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE17-M8
Cod. Produttore
ANE17-M8
Cod. EAN
8016692039664

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 70 mmq
  • Tipo: Capocorda isolato
  • Flessibilità: Flessibilissimi
  • Materiale: Rame
  • Serie: CEANE17-M8
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Isolamento: Presente
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
Capocorda isolato per cavi flessibili in rame da 70 mmq, con tubetto in rame stagnato per garantire elevata conduttività e resistenza all’ossidazione. L’isolamento è realizzato in poliammide PA 6.6 di colore nero, che assicura protezione e durabilità anche in condizioni operative da -20°C fino a +115°C, con picchi fino a +130°C. La flangia ha una forma anulare con angolo di raccordo di 180° orizzontale e misura della filettatura metrica da 8 mm. Questo capocorda è progettato per conduttori di classe 6 a filo ultra sottile, offrendo un’ottima affidabilità nelle connessioni elettriche di materiali flessibili. La presenza del foro di visione facilita il corretto inserimento del conduttore durante l’installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore:

    FLESSIBILISSIMI

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

con foro di visione

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda isolato 70mmq flessibile vite 8mm per automazione industriale