Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE35-M12
Cod. Produttore
ANE35-M12
Cod. EAN
8016692039824

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 150 mmq
  • Tipo: Capocorda isolato
  • Flessibilità: Flessibilissimi
  • Serie: CEANE35-M12
  • Isolamento: Vi
  • Applicazione: Materiale elettrico
Capocorda isolato per conduttori flessibili in rame di sezione 150 mm², dotato di tubo in rame elettrolitico stagnato per garantire elevata conduttività e resistenza all'ossidazione. L'isolamento è realizzato in poliammide PA 6.6, che assicura protezione meccanica e termica con un intervallo di temperatura di esercizio da -20°C fino a +115°C, con picchi fino a +130°C. La flangia presenta una forma anulare con foro di visione, mentre la filettatura di collegamento è metrica da 12 mm. Il capocorda è progettato per l'utilizzo con conduttori a filo ultra sottile (classe 6), offrendo affidabilità e facilità di crimpatura per applicazioni elettriche professionali. Il colore dell’isolamento è nero, ideale per identificazione e protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

150 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

con foro di visione

Dimensioni AWG

300 kcmil

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda isolato 150mmq flessibile vite 12mm automazione industriale