Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE35-M20
Cod. Produttore
ANE35-M20
Cod. EAN
8016692039855

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 150 mmq
  • Tipo: Capocorda isolato
  • Flessibilità: Flessibilissimi
  • Serie: CEANE35-M20
  • Isolamento: Vinile (VI)
  • Quantità consigliata: 15 pezzi
Capocorda isolato per conduttori flessibili in rame, sezione 150 mm², con isolamento in poliammide PA 6.6. Realizzato con tubo di rame elettrolitico stagnato per garantire ottima duttilità e resistenza all’ossidazione. Progettato per un utilizzo affidabile in impianti elettrici con temperatura operativa da -20°C a +115°C, con picchi fino a +130°C. La filettatura metrica di collegamento è M20, con foro di visione integrato per facilitare l’installazione e il controllo. Il capocorda presenta una forma anulare della flangia e un angolo di raccordo orizzontale a 180°, con isolamento di colore nero e conduttore di classe 6 a filo ultra sottile. Ideale per garantire connessioni elettriche sicure e durature in sistemi a bassa e media tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

150 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

20

con foro di visione

Dimensioni AWG

300 kcmil

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda isolato 150mmq flessibile vite 20mm automazione industriale