Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE20-M10
Cod. Produttore
ANE20-M10
Cod. EAN
8016692039732

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 95 mmq
  • Tipo: Capocorda isolato
  • Materiale: Flessibile
  • Serie: CEANE20-M10
  • Finitura: Vite
  • Applicazione: Elettrica
  • Isolamento: Presente
  • Flessibilità: Elevata
Capocorda isolato per cavi flessibili in rame con sezione di 95 mm², dotato di rivestimento isolante in poliammide PA 6.6 di colore nero. Realizzato in tubo di rame elettrolitico stagnato per garantire elevata conduttività e resistenza all'ossidazione, presenta una forma anulare con angolo di raccordo a 180° orizzontale. Progettato per connessioni affidabili e durature, è indicato per conduttori di classe 6 a filo ultra sottile. La filettatura di collegamento metrica è di misura 10 mm, con foro di visione per facilitare l'installazione. Il prodotto è idoneo per temperature di esercizio da -20°C a +115°C, con picchi fino a +130°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

con foro di visione

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda isolato 95mmq flessibile vite 10mm cablaggio industriale