Descrizione del prodotto
Capocorda isolato per conduttori flessibili in rame con sezione di 120 mm², caratterizzato da una guaina isolante in poliammide PA 6.6 di colore nero che garantisce protezione e isolamento ottimali. Realizzato con tubo di rame elettrolitico stagnato per prevenire l’ossidazione e assicurare una lunga durata e affidabilità. La forma anulare della flangia con angolo di raccordo di 180° (orizzontale) facilita l’installazione e il collegamento. Progettato per conduttori di classe 6 a filo ultra sottile, è dotato di foro di visione per un controllo visivo durante il montaggio. La filettatura di collegamento metrica è da 14 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni e sicurezza. La temperatura di esercizio varia da -20°C a +115°C, con picchi fino a +130°C.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI