› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda isolato 35mmq rigido foro 8mm elettrico industriale

Cod. Rexel CEANE7-M8
Cod. Produttore ANE7-M8
Cod. EAN 8016692041711

Informazioni principali

  • Sezione: 35 mm²
  • Tipo: Capocorda isolato
  • Materiale: Rame
  • Colore isolamento: Nero
  • Filettatura: M8
  • Forma: Anulare
  • Classe conduttore: Flessibile 5
  • Serie: CEANE7

Descrizione del prodotto

Capocorda isolato per conduttori in rame di sezione 35 mm² rigido, con protezione superficiale stagnata e isolamento in poliammide PA 6.6 di colore nero. Progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili, è adatto a conduttori di classe 5 flessibile. La forma anulare della flangia consente un angolo di raccordo orizzontale a 180°. Il capocorda supporta una filettatura metrica M8 ed è dotato di foro di visione per facilitare l'ispezione. La sua costruzione in rame stagnato garantisce elevata conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione, con tensione nominale fino a 600 V e temperatura operativa massima di 105 °C. Indicato per applicazioni professionali di cablaggio elettrico con elevati standard di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEANE7-M8 è un capocorda isolato di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato in rame, presenta un isolamento di colore nero che offre una protezione efficace. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto assicurano un'installazione semplice e sicura. Con una misura di filettatura metrica di 8 mm e un design con foro di visione, questo capocorda è ideale per conduttori flessibili di classe 5, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

35 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

2

Capocorda isolato 35mmq rigido foro 8mm elettrico industriale
€ 1,47 x 1 pz.
(pz.)