Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA48-L14
Cod. Produttore
A48-L14
Cod. EAN
8016692788050

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 240 mm²
  • Vite: 14 mm
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: semplice e rapida
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Resistenza: meccanica e ambientale
  • Durabilità: elevata
  • Serie: CEA48-L14
Capocorda in rame stagnato con sezione di 240 mm² e vite di collegamento da 14 mm, progettato per connessioni elettriche flessibili di alta qualità. Questo capocorda presenta una forma anulare con angolo di raccordo a 90°, ideale per garantire una connessione sicura e affidabile con conduttori in rame di classe 5 (flessibile). La presenza del foro di visione facilita l'ispezione della corretta inserzione del conduttore. La superficie stagnata assicura una protezione ottimale contro l'ossidazione, migliorando la durata e la conduttività elettrica nel tempo. Adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico, garantisce prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA48-L14 è un componente essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Con una sezione di 240 mm² e una vite di 14 mm, è progettato per gestire carichi elettrici significativi, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza ottimale e una durabilità nel tempo, assicurando prestazioni eccellenti anche in condizioni di utilizzo gravoso. La sua progettazione facilita un'installazione semplice e rapida, permettendo di ridurre i tempi di lavoro e migliorare l'efficienza complessiva. Grazie alla sua versatilità, è compatibile con una vasta gamma di cavi, rendendolo un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico. Il design robusto e la qualità dei materiali utilizzati offrono una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali, garantendo una lunga vita operativa.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

240 mm²

angolo di raccordo

90°

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

350 kcmil

Produttore

Capocorda elettrico 240mm² vite 14mm piegato 90° industriale