Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA10-L8
Cod. Produttore
A10-L8
Cod. EAN
8016692046389

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 50 mmq
  • Vite: 8 mm
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: 90°
  • Classe flessibilità: 5
  • Superficie: Stagnata
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEA10-L8
Capocorda in rame stagionato di alta qualità, progettato per connessioni elettriche affidabili con conduttori in rame flessibile di sezione 50 mmq. Presenta una filettatura metrica da 8 mm e un angolo di raccordo di 90°, con forma anulare della flangia per un fissaggio sicuro e stabile. La superficie stagnata garantisce una protezione efficace contro l’ossidazione, assicurando durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. Ideale per applicazioni professionali di terminazione cavi, questo capocorda offre facilità di installazione e resistenza meccanica, mantenendo elevata conduttività elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda CEA10-L8, un prodotto di alta qualità in rame, progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Con una sezione di 50 mmq e una vite da 8 mm, questo capocorda presenta una forma anulare e un angolo di raccordo di 90 gradi, ideale per applicazioni flessibili grazie alla sua classe 5. La superficie stagnata offre una protezione aggiuntiva, mentre il foro di visione consente un facile controllo della connessione.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

50 mm²

angolo di raccordo

90°

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

1

Produttore

Capocorda rame 50mmq vite 8mm piegato 90° elettrico industriale