Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA14-L8
Cod. Produttore
A14-L8
Cod. EAN
8016692046464

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 70 mmq
  • Vite: 8 mm
  • Angolo raccordo: 90°
  • Flangia: forma anulare
  • Conduttore: classe 5
  • Materiale: rame alta qualità
  • Foro di visione: presente
  • Serie: CEA14-L8
Capocorda piegato per sezione conduttore da 70 mmq, realizzato in rame stagionato per garantire elevata conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. Progettato per l'installazione con vite da 8 mm, presenta un angolo di raccordo di 90° con forma anulare della flangia, ideale per connessioni flessibili di classe 5. Dotato di foro di visione per un controllo ottimale del collegamento, è adatto all'uso con conduttori in rame e garantisce una terminazione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. La superficie stagnata assicura protezione contro l'ossidazione, mantenendo nel tempo le prestazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA14-L8 è realizzato in rame di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con una sezione di 70 mmq e una vite da 8 mm, questo capocorda presenta un angolo di raccordo di 90 gradi e una forma anulare della flangia. La classe del conduttore è 5, rendendolo flessibile e adatto a diverse applicazioni. La presenza di un foro di visione facilita il controllo della connessione, rendendolo un componente ideale per impianti elettrici.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

90°

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Produttore

Capocorda rame 70mmq vite 8mm 90° impianti elettrici