Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA3-L8
Cod. Produttore
A3-L8
Cod. EAN
8016692046167

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 16mmq
  • Vite collegamento: 8mm
  • Materiale: Rame alta qualità
  • Forma: Anulare 90°
  • Foro di visione: Integrato
  • Classe conduttore: 5 flessibile
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Serie: CEA3-L8
Capocorda in rame stagnato ad angolo di 90 gradi, progettato per conduttori di sezione 16 mm² con vite di collegamento metrica da 8 mm. Questo capocorda flessibile di classe 5 presenta una forma anulare della flangia, ideale per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. La superficie stagnata assicura una protezione ottimale contro l'ossidazione, migliorando la durata e la conducibilità nel tempo. È adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico, offrendo facilità di installazione e compatibilità con conduttori in rame. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA3-L8 rappresenta un'ottima soluzione per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, questo capocorda ha una sezione di 16mmq e una filettatura di collegamento metrica di 8mm. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo di 90 gradi garantiscono una facile installazione. Con un foro di visione integrato, permette un controllo visivo della connessione. La classe 5 del conduttore assicura flessibilità, rendendolo ideale per molte applicazioni elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

16 mm²

angolo di raccordo

90°

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

6

Produttore

Capocorda rame 16mmq vite 8mm piegato 90° installazione elettrica