Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE14-M10
Cod. Produttore
ANE14-M10
Cod. EAN
8016692041674

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 70 mmq
  • Tipo: Capocorda isolato
  • Materiale: Rame flessibile
  • Colore isolamento: Nero
  • Forma flangia: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEANE14-M10
Capocorda isolato per conduttori flessibili di sezione 70 mm², realizzato in rame stagnato con guaina isolante in poliammide PA 6.6 di colore nero. Progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili, è adatto per conduttori di classe 5 con filettatura metrica M10. La sua forma anulare e l’angolo di raccordo orizzontale a 180° garantiscono una facile installazione e un ottimo contatto elettrico. Il prodotto supporta una tensione massima di 600 V e una temperatura operativa fino a 105 °C, con elevata resistenza alla fiamma (classe V-2). È destinato all’uso professionale e monouso, conforme alle normative UL e CSA per connessioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda isolato CEANE14-M10 è un componente essenziale per le connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, offre una classe di conduttore flessibile, ideale per applicazioni che richiedono manovrabilità. L'isolamento nero garantisce una protezione efficace, mentre la forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto facilitano l'installazione. Dotato di foro di visione, questo capocorda è progettato per garantire prestazioni ottimali in ogni situazione.

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

1

Produttore

Capocorda isolato rame 70mmq flessibile vite 10mm elettrico industriale