Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE14-M14
Cod. Produttore
ANE14-M14
Cod. EAN
8016692041667

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 70 mmq
  • Materiale: Rame classe 5
  • Isolamento: Colore nero
  • Tipo: Capocorda isolato
  • Forma: Anulare flangia
  • Angolo raccordo: Dritto
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEANE14-M14
Capocorda isolato per conduttori flessibili di sezione 70 mm², realizzato in rame stagnato con guaina isolante in poliammide PA 6.6 di colore nero. Progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili con conduttori di classe 5, è adatto per impieghi fino a 600 V e temperature operative fino a 105 °C. La flangia ad angolo di raccordo orizzontale a 180° con forma anulare assicura un fissaggio stabile e duraturo. Il capocorda è dotato di foro di visione per facilitare il controllo dell’installazione ed è destinato all’uso professionale con crimpatura singola al centro del corpo. La protezione superficiale stagnata conferisce resistenza alla corrosione, garantendo prestazioni elevate nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEANE14-M14 è un capocorda isolato di alta qualità, progettato per sezioni di 70mmq. Realizzato in rame, offre un'eccezionale conduttività grazie alla sua classe 5, flessibile e versatile. L'isolamento nero garantisce una protezione efficace, mentre la forma anulare della flangia assicura un collegamento sicuro. Con un angolo di raccordo dritto e un foro di visione, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali.

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

1

Produttore

Capocorda isolato rame 70mmq flessibile elettrico industriale