Descrizione del prodotto
Capocorda isolato per conduttori di rame flessibile di classe 5, con sezione di 120 mm². Realizzato in rame stagnato con spessore minimo di 3 micron, garantisce elevata conducibilità e resistenza alla corrosione. L’isolamento è in poliamide PA 6.6 di colore nero, che assicura protezione e sicurezza nell’uso fino a 600 V di tensione nominale e una temperatura massima di esercizio di 105 °C. La forma anulare della flangia con angolo di raccordo di 180° orizzontale facilita il collegamento stabile e affidabile. Il capocorda è dotato di foro di visione per un corretto inserimento del conduttore e viene fornito con istruzioni di installazione per garantire una crimpatura ottimale, da effettuarsi con appositi utensili specifici per questa gamma di prodotti. Progettato per uso professionale, è indicato per applicazioni elettriche che richiedono connettori di alta qualità e sicurezza.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEANE24-M10 è un capocorda isolato di alta qualità, progettato per sezioni di 120 mmq. Realizzato in rame, offre una resistenza eccezionale e una classe 5 di conduttore flessibile. Il suo isolamento di colore nero garantisce una protezione efficace, mentre la forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto facilitano l'installazione. Dotato di foro di visione, questo capocorda rappresenta una scelta ideale per applicazioni elettriche affidabili e sicure.