Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE29-M12
Cod. Produttore
ANE29-M12
Cod. EAN
8016692039787

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 120mmq
  • Tipo: Capocorda isolato
  • Flessibilità: Flessibilissimi
  • Serie: CEANE29-M12
  • Isolamento: Isolato
  • Applicazione: Per cavi flessibili
  • Materiale: Rame
  • Colore: Viola
Capocorda isolato per conduttori flessibili in rame di sezione 120 mm², con rivestimento isolante in poliammide PA 6.6 di colore nero. Realizzato con tubo di rame elettrolitico stagnato per garantire ottima duttilità e protezione contro l’ossidazione. La flangia ha una forma anulare con angolo di raccordo a 180° orizzontale. È progettato per l’uso con conduttori di classe 6 a filo ultra sottile, con filettatura metrica di collegamento M12. Il capocorda è dotato di foro di visione per facilitare il controllo dell’inserimento del conduttore. Adatto per temperature operative da -20°C a +115°C, con picchi fino a +130°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore:

    FLESSIBILISSIMI

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

120 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

con foro di visione

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda isolato flessibile 120mmq vite 12mm per automazione industriale