Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE20-M12
Cod. Produttore
ANE20-M12
Cod. EAN
8016692039749

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 95 mmq
  • Tipo: Capocorda isolato
  • Flessibilità: Flessibilissimi
  • Serie: CEANE20-M12
  • Materiale: Rame
  • Isolamento: Vinile
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
Il capocorda isolato CEANE20-M12 è realizzato in rame elettrolitico stagnato per garantire un'ottima conducibilità elettrica e resistenza all'ossidazione. È dotato di isolamento in poliammide PA 6.6 di colore nero, che assicura protezione e sicurezza nell'uso con conduttori flessibili di classe 6 a filo ultra sottile. La filettatura di collegamento è metrica M12, con un angolo di raccordo orizzontale a 180° e una forma della flangia anulare. Questo capocorda è progettato per sezioni di conduttore fino a 95 mm², con un foro di visione per facilitare il controllo dell'installazione. La sua struttura garantisce affidabilità e facilità di crimpatura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

con foro di visione

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda isolato 95mmq flessibile vite 12mm automazione industriale