Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE9-M12
Cod. Produttore
ANE9-M12
Cod. EAN
8016692039596

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 35 mmq
  • Tipo: Capocorda isolato
  • Flessibilità: Flessibilissimi
  • Serie: CEANE9-M12
  • Quantità consigliata: 50
Capocorda isolato per conduttori flessibili in rame di sezione 35 mm². Realizzato in tubo di rame elettrolitico stagnato, garantisce un'ottima conduttività e resistenza all'ossidazione. L'isolamento è in poliammide PA 6.6 di colore nero, che assicura protezione e durabilità anche in condizioni di temperatura da -20°C fino a +115°C, con picchi fino a +130°C. La flangia ha una forma anulare con angolo di raccordo di 180° orizzontale, progettata per un collegamento metrico con filettatura M12. Questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nei collegamenti di cavi flessibili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

35 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

con foro di visione

Dimensioni AWG

2

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda isolato 35mmq flessibile vite 12mm automazione industriale