Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE19-M14
Cod. Produttore
ANE19-M14
Cod. EAN
8016692048307

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 95 mmq
  • Conduttore: Classe 5 flessibile
  • Isolamento: Colore nero
  • Forma: Anulare con flangia
  • Angolo raccordo: Raccordo diritto
  • Materiale: Rame di alta qualità
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEANE19
Capocorda isolato per conduttori flessibili di sezione 95 mm², realizzato in rame stagnato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza alla corrosione. L'isolamento in poliamide PA 6.6 di colore nero assicura una protezione affidabile e una sicurezza ottimale durante l'installazione e l'uso. Progettato per connessioni elettriche con tensione fino a 600 V e temperatura operativa massima di 105 °C, questo capocorda presenta una flangia ad angolo di 180° con foro di visione e una forma anulare, facilitando il collegamento e la crimpatura. Adatto per conduttori di classe 5 (flessibili), è indicato per applicazioni professionali nel settore elettrico che richiedono prestazioni elevate e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda isolato CEANE19-M14 è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in rame di alta qualità, offre una classe 5 di conduttore flessibile, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono adattabilità. Il suo isolamento nero protegge efficacemente la superficie, mentre la forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto assicurano un montaggio semplice e preciso. Dotato di un foro di visione, questo capocorda è perfetto per un utilizzo pratico e funzionale.

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Produttore

Capocorda isolato 95mmq rame flessibile montaggio elettrico