Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE5-M5
Cod. Produttore
ANE5-M5
Cod. EAN
8016692039503

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 25 mmq
  • Materiale: Rame stagnato
  • Colore isolamento: Nero
  • Tipo capocorda: Isolato
  • Forma flangia: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEANE5-M5
Capocorda isolato per conduttori flessibili di sezione 25 mm², realizzato in rame stagnato per garantire elevate prestazioni di conducibilità e resistenza alla corrosione. L'isolamento è in poliammide PA 6.6 di colore nero, che assicura una protezione ottimale e una temperatura massima di esercizio fino a 105°C. Progettato per essere utilizzato con conduttori di classe 5, è adatto a impianti elettrici fino a 600 V. La forma anulare della flangia e l’angolo di raccordo orizzontale a 180° facilitano l’installazione e il collegamento sicuro. Dotato di foro di visione per un controllo preciso durante il montaggio, è destinato a un uso professionale con crimpatura singola conforme alle normative UL e CSA. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEANE5-M5 è un capocorda isolato di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame, offre una classe di conduttore flessibile, ideale per applicazioni che richiedono versatilità. La sua superficie stagnata e il colore nero dell'isolamento assicurano una protezione ottimale. Con un angolo di raccordo diritto e una flangia di forma anulare, questo capocorda è perfetto per un'installazione semplice e efficace. Dotato di foro di visione, facilita il monitoraggio delle connessioni.

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

25 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

4

Produttore

Capocorda isolato 25mmq flessibile vite 5mm per cablaggio industriale