Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE5-M4
Cod. Produttore
ANE5-M4
Cod. EAN
8016692039497

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 25 mmq
  • Materiale: Rame
  • Isolamento: Colore nero
  • Classe: 5
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEANE5-M4
Capocorda isolato per conduttori flessibili di sezione 25 mm², realizzato in rame stagnato per garantire elevata conducibilità e resistenza alla corrosione. L'isolamento è in poliammide PA 6.6 di colore nero, che assicura un'ottima protezione meccanica e termica con una temperatura massima di esercizio di 105°C. Progettato per applicazioni elettriche fino a 600 V, è adatto all'uso con conduttori di classe 5 flessibile, garantendo facilità di installazione e sicurezza. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo orizzontale a 180° facilitano il collegamento stabile e affidabile. Il capocorda è dotato di foro di visione per un controllo ottimale durante l'installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda isolato CEANE5-M4, realizzato in rame di alta qualità. Questo prodotto presenta un isolamento di colore nero, garantendo una protezione eccellente. Con una sezione di 25 mmq e una classe 5, è progettato per conduttori flessibili, assicurando una connessione sicura. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto lo rendono versatile per diverse applicazioni. Inoltre, il foro di visione facilita il monitoraggio delle connessioni, rendendolo ideale per i professionisti del settore elettrico.

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

25 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

4

Produttore

Capocorda isolato 25mmq flessibile nero per cablaggio elettrico