Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE3-M4
Cod. Produttore
ANE3-M4
Cod. EAN
8016692039442

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 16 mmq
  • Tipo: Capocorda isolato
  • Materiale: Rame
  • Colore isolante: Nero
  • Forma: Anulare con flangia
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Conduttore: Flessibile
  • Serie: CEANE3-M4
Capocorda isolato per conduttori flessibili di sezione 16 mm², realizzato in rame stagnato per garantire elevata conducibilità e resistenza alla corrosione. L’isolamento è in poliammide PA 6.6 di colore nero, che assicura protezione elettrica e resistenza a temperature fino a 105°C. Progettato per un utilizzo con conduttori di classe 5 (flessibili), il capocorda presenta una forma anulare con foro di visione e filettatura metrica M4 per un collegamento sicuro e affidabile. Adatto per impianti elettrici con tensione fino a 600 V, è destinato a un uso professionale e singolo, con installazione tramite crimpatura secondo le istruzioni specifiche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda isolato CEANE3-M4 è progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, presenta un isolamento nero che offre una protezione efficace. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto facilitano l'installazione. Con una classe del conduttore flessibile, è ideale per applicazioni in cui è richiesta versatilità. Questo capocorda è dotato di un foro di visione per un monitoraggio semplice e pratico.

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

16 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

6

Produttore

Capocorda isolato 16mmq flessibile vite 4mm per automazione