Descrizione del prodotto
Capocorda isolato per sezione 10 mm², adatto per conduttori in rame flessibile di classe 5. Realizzato in rame stagnato per garantire una protezione superiore contro la corrosione, presenta una guaina isolante in poliammide PA 6.6 di colore nero. La filettatura di collegamento è metrica da 12 mm, con angolo di raccordo orizzontale a 180° e forma della flangia anulare. Il prodotto è progettato per un utilizzo con tensioni fino a 600 V e una temperatura massima di esercizio di 105 °C. È indicato per applicazioni professionali nel settore elettrico, assicurando affidabilità e sicurezza nelle connessioni.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEANE2-M12 è un capocorda isolato di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame, offre una classe del conduttore flessibile che facilita l'installazione. Il suo isolamento nero e la superficie stagnata assicurano una protezione ottimale. Con un angolo di raccordo dritto e una forma anulare della flangia, questo capocorda è perfetto per applicazioni che richiedono precisione. Dotato di foro di visione, è ideale per monitorare le connessioni.