Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA12-M6/15
Cod. Produttore
A12-M6/15
Cod. EAN
8016692038896

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 50 mmq
  • Tipo: Capocorda flessibile
  • Vite: 6 mm
  • Serie: CEA12-M6/15
  • Flessibilità: Flessibilissimi
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Capocorda in rame stagnato di alta qualità, progettato per connessioni elettriche affidabili con conduttori in rame flessibili di sezione 50 mm². La filettatura metrica da 6 mm garantisce un fissaggio sicuro e stabile, mentre la forma anulare della flangia e l’angolo di raccordo orizzontale a 180° facilitano l’installazione in spazi ridotti. Adatto per cavi di classe 6 con filo ultra sottile, questo capocorda offre eccellenti prestazioni di conduttività e resistenza alla corrosione grazie alla protezione superficiale stagnata. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico che richiedono connessioni durature e di elevata qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

50 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

esecuzione stretta della flangia

Dimensioni AWG

1

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda 50mmq flessibile vite 6mm per cablaggio industriale