Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA29-M12
Cod. Produttore
A29-M12
Cod. EAN
8016692039190

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 120 mmq
  • Tipo: Capocorda extraflex
  • Fissaggio: Vite
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: CEA29-M12
Capocorda in rame stagnato per sezioni fino a 120 mmq, progettato per l'uso con conduttori di classe 6 a filo ultra sottile. Presenta una flangia di forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180°, ideale per connessioni elettriche affidabili e resistenti. La filettatura di collegamento metrica è M12, con foro di visione integrato per facilitare l’installazione. Questo capocorda è adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico, garantendo ottima conducibilità e protezione della superficie grazie alla stagnatura, che ne migliora la durabilità e la resistenza alla corrosione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore:

    FLESSIBILISSIMI

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

120 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

con foro di visione

Dimensioni AWG

250 kcmil

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda 120mmq Extraflex vite 12mm automazione industriale