Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA7B-M6/11.5
Cod. Produttore
A7B-M6/11.5
Cod. EAN
8016692157368

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 35 mm²
  • Tipo attacco: Vite M6
  • Foro spia: Assente
  • Serie: CEA7B
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Connessione elettrica
  • Dimensioni: 11,5 mm
  • Protezione: Non indicata
Capocorda in rame stagnato progettato per cavi flessibili di classe 5 con sezione di 35 mmq. Presenta una filettatura metrica da 6 mm e una forma anulare della flangia con esecuzione stretta. Il prodotto è privo di foro di visione e garantisce una connessione affidabile e duratura grazie al materiale di alta qualità e alla protezione superficiale stagnata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e sicurezza nella trasmissione della corrente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore:

    ATTACCO CONTENUTO

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

35 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

esecuzione stretta della flangia

Dimensioni AWG

2

Produttore

Capocorda no foro spia 35mmq vite 6mm raccordo elettrico industriale